三菱マテリアル
HSKホルダ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
適合チップ・機械側接続径・勝手
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
機械側接続径(mm)
63
注文コード
58637327
品番
H63TH-B25-83
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
質量(kg)
1.7
本体径(mm)
62
接続口径(Φmm)
(ワーク側)25
取付ねじサイズ
M12
取付穴深さ(mm)
58
機械側接続径(mm)
63
機能長さ(mm)
83
商品説明動画
複合加工機用 HSKターニングツール
参考になった