三菱マテリアル
ラジアスカッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シャンク径・刃径・内容量
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
25
刃径(mm)
19.4
注文コード
58652325
品番
AJX08R283SA25L
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
高送り用ラジアスカッタ。
強固なチップクランプで、安定した切削が可能。
アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
刃先径(Φmm)
28
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
25
刃数
3
刃径(mm)
19.4
商品説明動画
高送り加工用ラジアスカッタ AJX
参考になった