仕様スターターキット
セット内容センサー(ロガー本体)、ソフトウェア、リーダー(データ読み取り用コネクター+USB接続アダプター)、個体識別用ラベル、両面テープ、マグネット
寸法(mm)Φ17.35×5.89
電源3V リチウム電池
測定範囲(℃)-40〜+85
精度センサー/±1.0℃(-30〜+45℃)・±1.5℃(+45.5〜+85℃)、時計/±2分/月(0〜+45℃)
対応OSWindows(R)11
センサーシリコン
インターフェースUSB
メモリー2048データ
測定間隔1〜255分(自動測定開始機能付き)
アズワン品番4-1880-21