NBK ジョイント

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58719276 品番FQRM-2N-M12-F-BK
参考基準価格(税別)¥58,300 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

・専用スタッド「FQR-S」を使用することで、工具不要で部品や機器・装置どうしを位置決め・接続できます。
・本体は取りつけねじで機器・装置に取りつけます。
・くり返し段取りを行う箇所やドライバーなどの工具が使いにくい箇所に。治具や生産ラインなどに当て板、保護カバー、その他アクセサリを効率的に取りつけることができます。
・ロック状態からロック解除状態への操作はセーフティロックボタンを押しながらスリーブをセーフティロックボタンの方向に移動させます。ロック解除状態からロック状態への操作はスリーブをセーフティロックボタンとは反対の方向に移動させます。
・セーフティロックボタンは意図しないロック解除を防止します。
・ロック解除時には赤いリングが外側に露出するため、作業者がロック解除状態を認識しやすいデザインです。
・クイックリリースジョイントは専用スタッド「FQR-S」接続時に空転します。
・Φ6の位置決め穴には必要に応じて位置決めピンを取り付けることができます。位置決めピンを使用することで、「FQRM」と取りつけ相手の意図せぬ回転を防ぐことができます。
※位置決めピンは付属していません。
・フロートタイプはおねじ部品と本体の間にあそびがあり、同一装置に「FQRM」を複数使用する場合など、ラジアルおよびアキシアル方向のオフセットを補正する必要がある場合に適しています。
・フロートタイプを使用する場合、ラジアル方向のあそびを有効にするために、取りつけ相手側のピン穴を「FQRM」のあそびに合わせて大きくする必要があります。
・フィックスタイプにはおねじ部分と本体の間のあそびがありません。
・取りつけねじは強度区分8.8以上を満たしています。(JIS B 1051:2014準拠)

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする