HC-502 クリアガード 水はね防止パネル500(スタンド付) パール金属 58770130 HC-502 クリアガード 水はね防止パネル500(スタンド付) パール金属 58770130

クリアガード 水はね防止パネル500(スタンド付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード58770130 品番HC-502
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

シンクからの水や洗剤の飛びはねをガードします。対面式・アイランドキッチンに最適。スタンド付き。

仕様500スタンド付 材質パネル・スタンド:AS樹脂 サイズ500 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×90×195(スタンド含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする