不織布ふきん くりふきん ブルー 3本セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59101580 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【吸水性・速乾性の良いマルチクロス】通気性、吸水性、速乾性に優れた洗って繰り返し使えるカウンタークロス。

用途【ミシン目入りで簡単にカットできる】ミシン目の入ったロールで、簡単に切り取って使いたいときにすぐ使える。【油汚れなどもサッと拭き取りが可能】油汚れなどもサッと拭き取りができる。台拭き、食器拭き、お掃除などに。【汚れたら取り替えできるので衛生的】1ロールでたっぷり50枚分。汚れが気になったら取り替えできるので衛生的。 材質ポリエステル 寸法(mm)[1本]約幅70×奥行70×高さ195・[1カット(枚)]約幅195×長さ300 ブルー 質量(g)370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする