東和産業
東和産業の キッチン・調理用品
東和産業の シンクマット・保護シート
AnoUse マルチシート バスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59102560
品番
50049
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器棚のキズ・汚れ防止に最適。玄関などに使えばパッとおしゃれ空間に早変わり!食卓のランチョンマットにも
材質
本体:塩化ビニル樹脂、(ノンフタル酸可塑剤使用)、ポリエステル
色
ホワイト
質量(g)
(約)270
寸法(cm)
(約)30×120