東和産業
東和産業の キッチン・調理用品
東和産業の シンクマット・保護シート
AnoUse マルチシート バスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59102569
品番
50050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
食器棚のキズ・汚れ防止に最適。玄関などに使えばパッとおしゃれ空間に早変わり!食卓のランチョンマットにも
材質
本体:塩化ビニル樹脂、(ノンフタル酸可塑剤使用)、ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
(約)270
寸法(cm)
(約)30×120