アイセン
アイセンの キッチン・調理用品
アイセンの ふきん(カウンタークロス 等)
食器用ふきん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59113525
品番
KFS41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
吸水性、速乾性のよい綿を使ったワッフル織りでソフトな手触りの食器用ふきんです。凸凹のあるワッフル織りはケバも立ちにくく、やわらかい風合なので食器用に適しています。
材質
綿100%
色
ピンク、イエロー、パープル、ブルー
入数(枚)
5
奥行(mm)
本体:30
幅(cm)
本体:40
高さ(cm)
本体:0.1