※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DID
DIDの 伝導部品
DIDの チェーン
DIDの 標準ローラーチェーン
ダブルガードチェーン
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59427868
品番
DID 40 WG-240RB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ステンレスの耐食性に迫るスチールチェーンです。
用途
動力伝達用。
トラスコ品番
161-4248
材質
スチール
ピッチ(mm)
12.7
ユニットリンク数
240
列数
1列
引張強度(kN)
16.6
ローラー外径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
40
内リンク内幅(mm)
7.95
注意
※注意事項はメーカーホームページをご覧下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません