大阪魂
BK ステン(+)マルサラモク(2ジョウ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
1セット(2000個)
1セット(1000個)
長さ(mm)
16
16
20
25
32
寸法dk(mm)
6.2
6.2
7
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2000個)
注文コード
59489057
品番
31X16ドウホソ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,880
販売価格(税別)
¥
15,345
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
呼び径d
3.1
寸法dk(mm)
6.2
寸法k+f(mm)
2.6
タイプ
胴細
十字穴番号
2