ウッドデッキ材用ビス(ステンレス) 12号箱

ウッドデッキ材用ビス(ステンレス) 12号箱 - ダンドリビスウッドデッキ材用ビス(ステンレス) 12号箱 - ダンドリビスウッドデッキ材用ビス(ステンレス) 12号箱 - ダンドリビスウッドデッキ材用ビス(ステンレス) 12号箱 - ダンドリビスウッドデッキ材用ビス(ステンレス) 12号箱 - ダンドリビスウッドデッキ材用ビス(ステンレス) 12号箱 - ダンドリビス

ウッドデッキ材の施工に最適です。ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。
ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。

用途
ウッドデッキ材の施工に。
材質(本体)
ステンレス(SUS(18-8)304)
表面処理
ブロンズ色
頭部形状
皿
梱包内容
箱入
穴の形状
四角
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ径d
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04559796V-NWDS45-SX1箱(312本)424-5045454.830
¥12,540
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
返品不可
04562018V-NWDS65-SX1箱(192本)424-498965538
¥12,540
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
返品不可
04581040V-NWDS35-SX1箱(360本)424-3488354.825
¥12,540
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
返品不可
04583779V-NWDS50-SX1箱(292本)424-6550504.832
¥12,540
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
返品不可
04586606V-NWDS75-SX1箱(172本)424-498375543
¥12,540
¥7,998
¥8,798(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする