ダンドリビス
キャップ付きビスセット Pキャップビスセットアイボリー(4セット入)
表面処理
クロメート
適合ドライバー
十字2番
内容量
1パック(4セット)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃先
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04580148
V-P37IV4-BP
651-6125
37
先端カット刃付き
30
¥
380
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
返品不可
04580182
V-P50IV4-BP
651-6129
50
先端カット刃無し
42
¥
410
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
返品不可
04581390
V-P45IV4-BP
651-6123
45
先端カット刃付き
32
¥
400
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
返品不可
04584199
V-P28IV4-BP
651-6104
28
先端カット刃無し
21
¥
370
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
返品不可
04587297
V-P65IV4-BP
651-6102
65
先端カット刃付き
40
¥
420
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください