曜日別特売
31X25ドウホソ BK ステン(+)マルサラモク(2ジョウ 大阪魂 59489075

 

31X25ドウホソ BK ステン(+)マルサラモク(2ジョウ 大阪魂 59489075
31X25ドウホソ BK ステン(+)マルサラモク(2ジョウ 大阪魂 59489075
31X25ドウホソ BK ステン(+)マルサラモク(2ジョウ 大阪魂 59489075

BK ステン(+)マルサラモク(2ジョウ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
長さ(mm)25
寸法dk(mm)6.2
内容量1セット(2000個)注文コード59489075品番31X25ドウホソ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,032
販売価格(税別)
¥22,756
長さ(mm)
25
呼び径d
3.1
寸法dk(mm)
6.2
寸法k+f(mm)
2.6
タイプ
胴細
十字穴番号
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする