曜日別特売
31X32ドウホソ BK ステン(+)マルサラモク(2ジョウ 大阪魂 59489091

 

31X32ドウホソ BK ステン(+)マルサラモク(2ジョウ 大阪魂 59489091
31X32ドウホソ BK ステン(+)マルサラモク(2ジョウ 大阪魂 59489091
31X32ドウホソ BK ステン(+)マルサラモク(2ジョウ 大阪魂 59489091

BK ステン(+)マルサラモク(2ジョウ

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さ(mm)32
寸法dk(mm)6.2
内容量1セット(1000個)注文コード59489091品番31X32ドウホソ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,532
販売価格(税別)
¥15,029
長さ(mm)
32
呼び径d
3.1
寸法dk(mm)
6.2
寸法k+f(mm)
2.6
タイプ
胴細
十字穴番号
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする