曜日別特売
35X25ドウホソ BK ステン(+)マルサラモク(2ジョウ 大阪魂 59489109

 

35X25ドウホソ BK ステン(+)マルサラモク(2ジョウ 大阪魂 59489109
35X25ドウホソ BK ステン(+)マルサラモク(2ジョウ 大阪魂 59489109
35X25ドウホソ BK ステン(+)マルサラモク(2ジョウ 大阪魂 59489109

BK ステン(+)マルサラモク(2ジョウ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)
長さ(mm)25
寸法dk(mm)7
内容量1セット(1000個)注文コード59489109品番35X25ドウホソ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,215
販売価格(税別)
¥12,014
長さ(mm)
25
呼び径d
3.5
寸法dk(mm)
7
寸法k+f(mm)
2.8
タイプ
胴細
十字穴番号
2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする