EARTH MAN
EARTH MANの 空圧補器
EARTH MANの ドレン排出器
ドレンコック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59641304
品番
A5901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
1
用途
配管・タンクのドレン抜き。
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじ径
R1/4(PT1/4)
使用流体
空気