- 3連フキン掛け TAKAGI(高儀) 59656354

※使用例

- 3連フキン掛け TAKAGI(高儀) 59656354 - 3連フキン掛け TAKAGI(高儀) 59656354

3連フキン掛け

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59656354 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フキンやタオルを3枚まで収納可能。

掛数3 用途オープンキッチンにもなじみやすいシンプルタイプ。足ゴムパーツ付。 材質(本体)ステンレス鋼 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×118×260 材質(ゴム足)シリコンゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59656354
2020-05-19
用途:
台所の台布巾の整理
不動産業

台布巾が場所を取らずに整理出来、調理台がスッキリしました。

対象商品:
59656354
2019-08-08
用途:
フキン掛け
株式会社ダイナミック 様

コンパクトでいいのですが3枚掛けるには間隔が狭く使いづらいので覆うようにして1枚のフキン掛け用に使っています。この方が乾きが早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする