TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの タオルハンガー
KAKUBO 布巾かけ3本
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59673306
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
幅(mm)
300
寸法(mm)
【パイプの間】27
色
ブラック
高さ(mm)
230
質量(g)
470
奥行(mm)
70