- TKG 銀の頂 三層鋼もつ鍋  32cm TKG 59674365

TKG 銀の頂 三層鋼もつ鍋 32cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59674365品番-
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
材質18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス質量(g)1600内径(Φmm)320外径(Φmm)340深さ(mm)88底径(Φmm)200底面の厚さ(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする