- TKG 銀の頂 三層鋼両手鍋  32cm TKG 59674417

TKG 銀の頂 三層鋼両手鍋 32cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59674417品番-
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ハンドル部カシメ止め。
フチ部巻きつぶし加工。

材質18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス質量(g)1500内径(Φmm)320外径(Φmm)335深さ(mm)101底径(Φmm)215底面の厚さ(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする