- TKG 銀の頂 三層鋼槌目鍋  23cm TKG 59674435

TKG 銀の頂 三層鋼槌目鍋 23cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59674435品番-
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

カセットコンロ専用

材質18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス質量(g)520内径(Φmm)230外径(Φmm)235深さ(mm)45底面の厚さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする