TKG
TKG 銀の頂 三層鋼槌目鍋 27cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59674460
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
カセットコンロ専用
材質
18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス
質量(g)
780
内径(Φmm)
270
外径(Φmm)
275
深さ(mm)
57
底面の厚さ(mm)
2