曜日別特売

リムラ D

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1缶(20L)注文コード59731708品番30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

過酷な運転条件でもリングまわりや溝をクリーンに保ち、リング固着を防止します。
低温でも優れた清浄分散性を有し、エンジン内をきれいに保ち、スラッジを分散します。
優れた耐摩耗性を有しており、摩耗が原因となるエンジントラブルを防止します。
酸性物質を速やかに中和し、酸により腐食摩耗を防止します。

適合範囲エンジンL3.5引火点(℃)248流動点(℃)-15.0危険等級動粘度(mm2/s)98.5(40℃)、11.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数99APICF密度(g/cm3 at15℃)0.892危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59731708
2019-06-08
用途: エンジンコンプレッサー
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は、自動車メーカー純正オイルを使用しておりましたが、
こちらのオイルの方がオイル消費がとても少なく、エンジン音もかなり静かになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする