※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじなしカップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59924908 品番 DSSJ0125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電線管相互の接続に使用します。

材質ステンレス 質量(kg)0.11 寸法L(mm)60 呼びE25 止ねじM5×6(2本) 寸法d(Φmm)25.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする