※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カップリング
ねじなしカップリング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59924926
品番
DSSJ0131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
電線管相互の接続に使用します。
材質
ステンレス
質量(kg)
0.15
寸法L(mm)
68
呼び
E31
止ねじ
M5×6(4本)
寸法d(Φmm)
32.3