曜日別特売
LN-2503 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール 60164749

 

LN-2503 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール 60164749
LN-2503 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール 60164749
LN-2503 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール 60164749
LN-2503 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール 60164749
LN-2503 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール 60164749
LN-2503 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール 60164749
LN-2503 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール 60164749
LN-2503 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール 60164749

二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1個注文コード60164749品番LN-2503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

1度に2つの味が楽しめる二色鍋です。2つの味を楽しんだ後は洗い物は1つだけで済みます。すき焼き、寄せ鍋、キムチ鍋、水炊きなどの鍋物や、煮ものなどが同時に2つ調理可能です。調理鍋・フライパンとして使うこともできるので、ごはんとおかず、スープとおかずなど同時に2品作って、そのまま食卓に出すこともできます。揚げ物を1度揚げ、2度揚げができるからパリッとおいしく油も長持ちします。カレーの甘口と辛口も同時に調理できます。

用途
火鍋や二種類の料理などに。
仕様IH/ガス火対応サイズ本体サイズ:34×30×14.5cm(外径) / 26×19(底面)×6.5cm(内仕切高さ) 板厚:3.0mm(貼り板0.4mm) ・壁厚:2.4mm ・仕切り厚さ:1.2mm容量(L)4.6

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする