鋳物屋
アルミ片手圧力鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
満水容量(L)
2.8
2.8
4.5
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60221580
品番
PC-28A
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。
高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。
風味を逃さず、おいしさアップ。
硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやくお料理できる。
仕様
耐熱熱源:ガスコンロ
材質
アルミ
アズワン品番
67-2411-28
炊飯容量
内鍋:約3合、直炊き:約5合
満水容量(L)
2.8
内径(cm)
17
深さ(cm)
10
関連資料:
仕様(0.29MB)