PC-45A アルミ片手圧力鍋 鋳物屋 60221589

 

PC-45A アルミ片手圧力鍋 鋳物屋 60221589
PC-45A アルミ片手圧力鍋 鋳物屋 60221589
PC-45A アルミ片手圧力鍋 鋳物屋 60221589
PC-45A アルミ片手圧力鍋 鋳物屋 60221589

アルミ片手圧力鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
満水容量(L)4.5
内容量1個注文コード60221589品番PC-45A
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。
高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。
風味を逃さず、おいしさアップ。
硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやくお料理できる。

仕様耐熱熱源:ガスコンロ材質アルミ炊飯容量内鍋:約5合、直炊き:約8合満水容量(L)4.5内径(cm)20深さ(cm)12
関連資料:仕様(0.29MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする