※バックルの色が青から黒に変更となりました

D-800ST ディープケース (中皿付) 明邦化学 60353414 D-800ST ディープケース (中皿付) 明邦化学 60353414 D-800ST ディープケース (中皿付) 明邦化学 60353414 D-800ST ディープケース (中皿付) 明邦化学 60353414

ディープケース (中皿付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60353414 品番 D-800ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

中皿付きの2段収納モデル。
中皿・本体共に仕切板を使用することで、好みのサイズに小分け収納が可能。
使用頻度に応じて中皿と本体収納を使い分けが可能。

仕切り
4枚(本体可変)
8枚(中皿可変)
適合バケットマウスBM-5000にシステム収納可能 寸法(mm)205×145×60 本体寸法(mm)205×145×60 材質ポリプロピレン クリア 仕切板12 仕切数(個)(最大)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60353457
2023-11-13
用途:
パーツ整理

リピート購入です。作りもしっかりしていて使いやすいです。敢えて改良点を挙げるとするなら、同サイズのフリーケースなどとも重ね置きが出来るような形状であると助かります。

対象商品:
60353414
2018-03-03
用途:
キャブレターの小物入れ

流石、メイホウ製品、しっかりした造りで安心して使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする