理化工業
理化工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
理化工業の 温度計・温湿度計
理化工業の 温度計
ハンディタイプデジタル温度計(簡易防水カバー付)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60559068
品番
DP-350C-A-2
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
シンプルで簡単操作の汎用タイプ
ポケットにも入る小型軽量設計
単三乾電池2本で駆動可能
付属品
単三乾電池2本、ストラップ
電源
単三乾電池 2本
測定範囲(℃)
-200〜1200、-199.9〜199.9(0.1表示可能範囲)
表示
液晶表示
入力
熱電対 K
精度(℃)
±(指示値の0.2%+1digit)または±2以内 ※ -100以下は±4以内
サンプリング周期
約 0.3秒
許容周囲温度(℃)
0〜50
付加機能
測定値ホールド、ピークホールド、オートパワーOFF、バーンアウト、バッテリーアラーム
注意
※センサーは別売です。
※本体測定範囲は取付するセンサーで変わります。