※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-19U SFチューブ SFシリーズ 難燃品 品川商工 60841366 SF-19U SFチューブ SFシリーズ 難燃品 品川商工 60841366 SF-19U SFチューブ SFシリーズ 難燃品 品川商工 60841366 SF-19U SFチューブ SFシリーズ 難燃品 品川商工 60841366

SFチューブ SFシリーズ 難燃品

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60841366 品番 SF-19U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。
編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5〜4倍に広がります。
電線束径の適用範囲が広く、経済的です。
UL1441認定品
CSA規格認定品

グレー 材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー) 長さ(m)100 特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃 仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品 トラスコ品番819-0176 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20〜125 外径(Φmm)19 最大径(Φmm)(拡大)45 設置場所屋内用 自然折径幅(mm)約30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
ハーネス製造
製造業

お客様から束線の保護を求められていたので、使用しています。サイズもいろいろあって便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする