3809-650-50-2.50-6 バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ) 60861973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3809-650-50-2.50-6 バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ) 60861973
3809-650-50-2.50-6 バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ) 60861973

バイメタルマシンソー3809-650-50-2.50-6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は全長・幅・内容量など68種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5枚)
全長(mm)
694
幅(mm)
50
注文コード
60861973
品番
3809-650-50-2.50-6
参考基準価格(税別)¥104,700販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

バーコのサンドフレックスシリーズです。
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。
早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。

用途
丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現
厚さ(mm)
2.50
全長(mm)
694
幅(mm)
50
トラスコ品番
471-5195
質量(g)
634
材質
刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼
山数
6
鋸刃呼称寸法(mm)
650
穴径(mm)
12.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする