ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 物品棚/収納用品
ギガ・セレクションの 小物収納箱(パーツケース)
ギガ・セレクションの パーツケース
コレットケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60867066
品番
E20
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コレットの保管に最適です。蓋つき、重ねての保管も可能です。サイズにより色が分かれています。
色
イエロー
規格
ER20/SK13
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
142×155×37
材質
ふた/PS、本体/POM
質量(kg)
0.4
穴数
20
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
155×142×37