丸一鋼管
丸一鋼管の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
丸一鋼管の 電線管用接続部品
丸一鋼管の 電線管用カップリング
ねじなし防水型カップリング(厚鋼用)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
防水構造(IPX6)
サイズ
E42
注文コード
60877787
品番
MWC42【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,898
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
ステンレス(止めビス)、エチレンプロピレンゴム(ゴムパッキン)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
防水構造(IPX6)
質量(kg)
0.52
サイズ
E42
外径D(Φmm)
59.2
長さL(mm)
110.0
表面処理
亜鉛合金ダイカスト