曜日別特売
L-2P スチールレーキブラック 石黒金属 60944667

スチールレーキブラック

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
60944667
品番
L-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
地ならしや除草作業などに
寸法(mm)
1570×305×90
全長(mm)
1570
質量(g)
1100
刃長(mm)
90
先幅(mm)
305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60944667
2020-09-18
用途: 野球グラウンドの手入れ用
サービス業

金属製で軽く強度も十分あるため、取り扱い易い。木製のように腐ったり折れたりする心配がない。

対象商品 : 60944667
2020-01-27
用途: 開墾後のならし

価格から想像するよりも丈夫で使い易い。もう少し重くても良いと思う。

対象商品 : 60944667
2018-12-24
用途: 竹刈り
建設業・工事業

ちょっとつなぎ目の強度が不安でしたが問題なく使えました。値段の割りに以外としっかりしてます。

対象商品 : 60944667
2016-06-30
用途: 整地・地ならし

芝貼前の整地、地ならしに使いました
軽くて使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品 : 60944667
2014-05-24
用途: 農作業

価格がやすく期待してませんでしたが、しっかりしたもので、追加注文したいとおもいます。
なんら、問題なく使えます。
こうゆう商品を待ってました。

3人が参考にしています
対象商品 : 60944667
2014-11-18
用途: 庭の手入れ
シンセイ 様

使い易い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする