BOLL
BOLLの エンジンオイル
BOLLの ガソリン/ディーゼル用
コック付農業用オイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4L)
注文コード
60947162
品番
NE-4K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の軽減を可能にしたガソリン・ディーセル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。
寸法(mm)
H285×W135×D155
質量(g)
3850
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性