プチケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60960566 品番-
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

ジョイントケース
Sタイプ4コマ独立ケースがジョイント可能。

仕様Sタイプ4コマ独立ケースジョイント可 材質ポリプロピレン 寸法(mm)50×70×18 クリア RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60960566
2017-04-30
用途:
食後、トレーニング後の携帯サプリ用
製造業

個々のケースの作りは良いと思いますが、4個接続した時、ふたの爪が
ケース接続より強い為、1個の蓋をあけようとすると接続が外れてしまいます。接続しての使用するには、底の部分にセロテープ等で連結状態を保つ工夫(実際に実行)が必要です。
単体でバラバラにした場合、携帯して使用する意味がなくなります。朝食後、昼食後、トレーニング後では、サプリの種類が異なる為、バラバラだとカバンの中を目的のサプリを探す羽目になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする