ラウンドケース用フタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 60960654 品番 -
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

ラウンドケース用蓋4個。ラウンドケースを1段ずつ独立して使用することが可能

サイズS 直径(Φmm)40 仕様S 種別フタ 材質スチロール クリア 高さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60960672
2019-02-16
用途:
ビーズの分類
サービス業

タワーで買ったケースに蓋があれば、と思っていたところこちらの商品があり購入しました。閉めにくいものもありますが、概ね問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする