JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
XHコネクタ用ベースピン トップ型
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
60961328
品番
B10B-XH-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途
機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ
トラスコ品番
413-7256
材質
黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状
トップ型
質量(g)
89
使用温度範囲(℃)
-25〜85(温度上昇値を含む)
定格電圧(V)
250
寸法A(mm)
22.5
定格電流(A)
3
寸法B(mm)
27.4
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
適合電線範囲 AWG(#)
28〜22
耐電圧(V/min)
AC1000