XHコネクタ用ベースピン トップ型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 60961373 品番 B6B-XH-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。

用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ トラスコ品番413-7507 材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状トップ型 質量(g)56 使用温度範囲(℃)-25〜85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V)250 寸法A(mm)12.5 定格電流(A)3 寸法B(mm)17.4 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 適合電線範囲 AWG(#)28〜22 耐電圧(V/min)AC1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60961328
2021-07-08
用途:
基板作成

最近、JSTの商品入手が難しい中でまとまった数が入手できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする