日本モレックス(molex)
M12アタッチャブルコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
極数
4
形状
ストレート
注文コード
60961897
品番
8A4000-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・形状
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
『M12』サイズの組み立て式コネクタです。
センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。
ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途
制御システム、オンボード照明、FA関連
極数
4
種類
丸型
コンタクト形状
メス
トラスコ品番
799-8716
形状
ストレート
全長(mm)
59.9
材質
コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-25~90
定格電圧(V)
AC250/DC300
定格電流(A)
4
保護等級
IP67
適合ケーブル外径(Φmm)
PG7(3.3~6.6)
ケーブル外径(Φmm)
2.5~6.5
適合電線範囲 AWG(#)
18