極数4
種類丸型
コンタクト形状メス
トラスコ品番799-8732
形状アングル
全長(mm)縦37/横41
用途制御システム、オンボード照明、FA関連
材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)
質量(g)40
使用温度範囲(℃)-25〜90
定格電圧(V)AC250/DC300
定格電流(A)4
保護等級IP67
適合ケーブル外径(Φmm)PG9(4.1〜8.1)
ケーブル外径(Φmm)4.1〜8.1
適合電線範囲 AWG(#)18