画像準備中

M12分岐コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質コネクタフェイス:ナイロン6/6、モールド本体:PVC(黒色)、O-リング:NBR(ニトリルゴム)、カップリングナット:黒色エポキシコートダイキャスト亜鉛合金、インラインスプリッターケーブル:倉茂電工 KRL-45/CM(灰) 注文コード60962073 品番DW81589
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

スプリッターはY型の分岐コネクタです。
信号線の分岐などに使用しますが、投受光型光電センサや、シリンダー接近スイッチなどへの使用も可能です。
2種類の回路構成がありますので、用途によって使い分けてください。

種類丸型 用途制御システム、オンボード照明、FA関連 トラスコ品番799-8996 材質コネクタフェイス:ナイロン6/6、モールド本体:PVC(黒色)、O-リング:NBR(ニトリルゴム)、カップリングナット:黒色エポキシコートダイキャスト亜鉛合金、インラインスプリッターケーブル:倉茂電工 KRL-45/CM(灰) 形状Y形 全長(mm)51 使用温度範囲(℃)-20〜105 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)4P-4 Total 保護等級IP67 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする