極数4種類丸型コンタクト形状メス・オス兼用トラスコ品番799-8601ケーブル長(m)10ケーブルJ11ケーブル外径(Φmm)6.1仕様両側材質コネクタフェイス:ナイロン6/6、モールド本体:PVC(灰色)、O-リング:NBR(ニトリルゴム)、カップリングナット:黒色エポキシコートダイキャスト亜鉛合金、ケーブル:倉茂電工 KRL-45/CM(灰)形状ストレート使用温度範囲(℃)0~75定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)4保護等級IP67色(本体)灰特性耐油性/難燃性/可動性適合電線範囲 AWG(#)20