使用温湿度範囲0〜50℃、0〜90%RH(0〜35℃)
特性防滴
用途食品の温度管理実験時の温度測定
トラスコ品番773-0306
質量(g)200
電源積層型9V乾電池(006P)×1本(付属)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-160〜1372
センサータイプK熱電対
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×35×166
精度(℃)0℃〜+199.9℃・±0.1%rdg+0.7℃ -0.1℃以下、+200℃以上・±0.2%rdg+1℃
分解能(℃)199.9℃以下:0.1、200℃以上:1
電池寿命(時間)500
測定周期(秒)0.5
コネクタ熱電対用ミニチュアコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応