サンエス
空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
M
L
LL
XL
4L
5L
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61040055
品番
KF90600-KS036
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ハードな現場で活躍する丈夫な厚地ブルゾン
用途
ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
色
14ダークブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
素材
表:綿100% 裏:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。