曜日別特売
KF90600-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040064

 

KF90600-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040064
KF90600-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040064
KF90600-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040064
KF90600-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040064
KF90600-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040064
KF90600-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040064
KF90600-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040064
KF90600-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040064
KF90600-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040064
KF90600-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040064
KF90600-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040064
KF90600-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040064
KF90600-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040064
KF90600-KS036 空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61040064

空調風神服 長袖ブルゾン厚生地 (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXL
内容量1セット注文コード61040064品番KF90600-KS036
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ハードな現場で活躍する丈夫な厚地ブルゾン

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)14ダークブルーサイズXL胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)70素材表:綿100% 裏:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする