フロウト 吊り棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61177770 品番RG-0441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

棚板に取り付けて収納空間を増やせます
掛けられる棚の厚み約30mm以内
耐荷重1kg
棚板に取り付けて収納空間を増やせます。掛けられる棚の厚み約30mm 以内。耐荷重1 kg。

仕様●材質●▼本体:鉄●▼表面加工:粉体塗装●▼木部:天然木●▼カバー:塩化ビニル樹脂 アズワン品番65-5696-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする