THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱スープジャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61251919
品番
JEF-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
全パーツ食洗機対応!パッキン一体でお手入れしやすい!まる洗ユニットを採用したスープジャー。
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / 内フタ:ポリスチレン・シリコーンゴム
色
グレージュ
容量(L)
0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×115
保温効力(℃)
55以上(6時間) / 12以下(6時間)